※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の 調剤・与薬用品
VIBRA(新光電子)の 調剤用品
VIBRA(新光電子)の 調剤用天秤・はかり
特定計量器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
風袋引き機能付き、風防:有り、ワンタッチで取り外し可能
注文コード
32030548
品番
ALE623H
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
秤量(g)
620
目量(g)
(検定目量)0.01、(実目量)0.001g
センサー
音叉式
電源
ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)
使用範囲(g)
0.02〜620
計量皿寸法(mm)
Φ118
本体寸法(mm)
205×270×301
精度等級
2級
仕様
風袋引き機能付き、風防:有り、ワンタッチで取り外し可能
アズワン品番
8-3907-13
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。