アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの リハビリ・整形
アズワンの ギブス・副木
ギブス・繃帯剪刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32030593
品番
GS-1
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,206
販売価格(税別)
¥
15,642
バスケットに入れる
仕様
ギブス剪刀
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
230
型番
GS-1
アズワン品番
0-244-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器