※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJD0404HA ウォータージェルドレッシングHA アコードインターナショナル 32030627 WJD0404HA ウォータージェルドレッシングHA アコードインターナショナル 32030627

ウォータージェルドレッシングHA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32030627 品番WJD0404HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱傷の熱を取り除き、進行を止める熱傷応急手当材です。熱傷を冷却することで痛みを和らげ、熱傷部の乾燥と外部からの感染を防ぎます。ティーツリーオイルなど制菌成分を含む脱イオン化純水で構成され、目や粘膜にも無害です。体温以下に冷却しないので深部体温が下がらず低温症を防ぎます。

用途手の甲など 仕様TBSA(体表総面積のカバー率):大人1%・子供2% 成分純水、キサンタンガム、グリセリン、ヒアルロン酸 材質不織布 寸法(mm)100×100 型番WJD0404HA アズワン品番8-5397-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000028 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする