アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
膣部鉗子
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32030645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,275
販売価格(税別)
¥
17,523
バスケットに入れる
全長(mm)
255
仕様
ネジ止式
材質
ステンレス
アズワン品番
0-5491-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器