共栄プラスチック
共栄プラスチックの 店舗運営用品
共栄プラスチックの キャッシャー/レジ・会計用品
共栄プラスチックの 番号札
番号札 大 番号無し
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
32030855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
仕様
番号無し
色
レッド
材質
スチロール
寸法(mm)
41×60
サイズ
大
穴径(Φmm)
約3
アズワン品番
7-5796-16
注意
※病院名等の名入れも可能です(50枚〜)。