曜日別特売
9661L サージカルクリッパー 可動ヘッドタイプ 本体 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 32030907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サージカルクリッパー 可動ヘッドタイプ 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード32030907品番9661L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

患者ごとに素早く新しいブレードに交換でき、交差感染の恐れがありません。クリッパー本体は流水洗いが可能です。多彩なクリッピングテクニックに対応します。

仕様可動ヘッドタイプ本体材質ABS樹脂質量(g)130電源(V)AC100~240・50/60Hz(充電式)型番9661Lアズワン品番8-1894-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする