東洋事務器工業
東洋事務器工業の 施設用家具・備品
東洋事務器工業の 診察室備品
東洋事務器工業の パーテーション 診察室用
衝立
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32030986
品番
CW-556
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1810×380×1668
色
ホワイト
仕様
3連式、防炎証明付き、組み立て式(要工具)、連結使用可(連結部品別売)
材質
フレーム/スチール(紛体塗装)、脚部/アルミダイキャスト、布地/防炎加工ポリエステル
キャスター径(Φmm)
30(ストッパー無し)
アズワン品番
0-2114-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000