バーミキュライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード32031248 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。
非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。
単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。

質量(kg)約1.1 粒サイズ(mm)約1〜3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×400×60 名称バーミキュライト 登録保証なし
注意
※粒サイズは個体差があり、均一サイズではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32031449
2024-09-18
用途:
お野菜の水耕栽培に使用
不動産業

個人で使うのには、丁度よい量で、お値段もお手頃なので、またリピ買いしたいと思っています。

2020-09-03
用途:
土改善
製造業

多分表記より細かいと思います。フルイをかけて使い分けしたかったのですが大きさも一定な感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする