バーミキュライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3L) 注文コード32031449 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。
非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。
単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。

質量(kg)約0.5 粒サイズ(mm)約1〜3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×180 名称バーミキュライト 登録保証なし
注意
※粒サイズは個体差があり、均一サイズではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32031449 - 32031248 - バーミキュライト 鹿沼興産 バーミキュライト 鹿沼興産 1袋(5L) 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32031449
2024-09-18
用途:
お野菜の水耕栽培に使用
不動産業

個人で使うのには、丁度よい量で、お値段もお手頃なので、またリピ買いしたいと思っています。

2020-09-03
用途:
土改善
製造業

多分表記より細かいと思います。フルイをかけて使い分けしたかったのですが大きさも一定な感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする