- ピートモス 鹿沼興産 32031458

ピートモス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3L) 注文コード32031458 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

湿地のコケ類などが長期間に堆積・分解してできたもの。強い酸性(pH4)なので中和して使用して下さい。
通気性・保水性に優れ、他土と配合してハンギング用土・土の軽量化などにお使い下さい。
ブルーベリーなどの酸性を好む植物の調整材としても使用します。

質量(kg)約0.8
注意
※無調整:「pH値3.5-4.5(酸性)」ピートモスの調整でpH値を1上げる(アルカリ性にする)には1Lあたり苦土石灰を3g(消石灰では2.4g/有機石灰では4.7g)が使用量の目安です。
※一般的な植物はpH値が5.5〜6.5の弱酸性が適しています。
※上記使用量の目安はメーカー取扱いの石灰を使用する場合の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
思っているより少なく感じる
製造業

庭の土づくりの際に購入しました。
一袋だけだと思ったよりも少なく感じました。
思っているより多めに購入した方が良いかもです。
これだけのおかげではないと思いますが
植えた植物たちはとても調子が良いです。

対象商品:
32031257
2025-12-27
用途:
土壌を酸性に傾けたい時に
その他業種

ふわふわしたピートモスです。
じゃがいもの植え付け、ブルーベリー、など
ph調整に役立てました。

対象商品:
32031327
2024-06-28
用途:
植栽の酸度調整に
ピアニッシモ農園 様 (農・林・水産業)

アジサイを育てていますが、古い土を再生させて使うといくら青く咲かせるための肥料を使用しても二年連続ピンクに咲いてしまいがっかりしているところです。来年こそは青く咲かせたいので、酸度の調整にピートモスを混ぜて再挑戦してみようと思っています。近くのホームセンターでは小さな袋しか置いていませんので、モノタロウさんで大きな袋を買いました。鹿沼土ともあわせて絶対酸性土壌を作る予定です!!

対象商品:
32031257
2023-05-06
用途:
施肥
やつやま友の会 様 (その他業種)

ブルーベリーの肥料施肥の際、混入して施肥を行い。土壌改良が簡単で良い。

対象商品:
32031327
2021-12-16
用途:
ブルーベリーの鉢植え
その他業種

量と値段が手頃で、特別送料もかからないため、ブルーベリーの植替え用に購入しました。数ヶ月使って根張りを確認しましたが、特に問題なく育っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32031327
2022-03-30
用途:
ブルーベリーの土壌として
農・林・水産業

十分満足しておりますが あえて言えば 価格をもう少し安くして頂きたい。
使用した効果には満足しています。

対象商品:
32031327
2020-09-16
用途:
アルカリに傾いた土壌に混和
卸売・小売業

土壌の酸度調整に使用している。石灰使用等で、アルカリに傾いた土壌を、植える植物に合わせ、酸性化への調整混和で、硫酸加里と併用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする