不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 昇降デスク・スタンディングデスク
ガス昇降テーブル ワイド HK-5011-527
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32031966
品番
74711
参考基準価格(税別)
¥32,250
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
質量(kg)
16.7
色
ナチュラル
材質
天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×120〜700
材質(天板)
天板:プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚:スチール(エポキシ樹脂塗装)
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
120〜700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません