※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(01)1/8サブプレート付 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 注文コード32034405 品番SYJ5353-5G-01
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など11種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8サブプレート付 切換方式(3)3位置クローズドセンタ リード線取出方法(G)グロメット ポート数5 ボディオプション(3)主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする