※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD550)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
32037127
品番
AMD550C-N06B-H
参考基準価格(税別)
¥46,480
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
CADデータダウンロード