VQ Series(VQ210〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングルダブル配線 注文コード32037862 品番VQ2100-51
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はコイル電圧・切換方式・管接続口径など282種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)2位置シングルダブル配線 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする