※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD850)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(14) 1 1/2
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
32038667
品番
AMD850-N14D-T
参考基準価格(税別)
¥118,420
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
850
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(14) 1 1/2
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
CADデータダウンロード