MY1MW16-100-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW16〜) SMC 32039007

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW16〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード32039007 品番MY1MW16-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥55,550 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストロークなど105種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする