※6-M12-3-AME ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AME - スーパーミストセパレータ(AME150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(01) 1/8 注文コード32039062 品番AME150C-F01B-V
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様・接続口径など17種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(01) 1/8 ボディサイズ150C ねじの種類(F) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする