※6-M12-3-AME ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AME - スーパーミストセパレータ(AME350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(03) 3/8 注文コード32039823 品番AME350C-F03B-H
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・接続口径・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ350C ねじの種類(F) G 接続口径(03) 3/8 付属品(B) ブラケット 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする