※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 防爆バルブ
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
1/4"基準
管接続口径
G1/4
操作方法
ハンドル操作形
注文コード
32040024
品番
56-VBA10A-F02N
参考基準価格(税別)
¥33,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径・操作方法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
ボディサイズ
1/4"基準
操作方法
ハンドル操作形
増圧比
2倍
仕様
(-) 標準品
CADデータダウンロード