※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ1/4"基準 管接続口径G1/4 操作方法ハンドル操作形 注文コード32040042 品番56-VBA11A-F02
参考基準価格(税別)¥34,210 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はボディサイズ・管接続口径・操作方法など37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G 管接続口径G1/4 ボディサイズ1/4"基準 操作方法ハンドル操作形 増圧比2〜4倍 仕様(-) 標準品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする