不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 昇降デスク・スタンディングデスク
ガス昇降式テーブル HK-5011-526
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32040366
品番
74710
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×115〜700
材質
天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装)
色
ブラウン
昇降範囲(mm)
115〜700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
900×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません