TA-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040908

TA-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040908 TA-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040908 TA-CK-20 セラミックピンセット ニッセロン 32040908

セラミックピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質(先端)セラミック、(柄)特殊アルミ合金製 注文コード32040908 品番TA-CK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

先端部分はジルコニアセラミックスを使用しており、特殊精密成形技術により、超精密に成形してあるので、マイクロスコープ下の作業にも十分対応出来ます。非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。先端50mmの従来のステンレス、チタン、ベリリウム合金、プラスチック等のピンセットの欠点をカバー出来る理想的なセラミックピンセットです。

耐熱性
(耐熱温度)700℃以下
(耐熱衝撃性)△T=350℃
先端形状先曲 全長(mm)145.0 用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している 材質(先端)セラミック、(柄)特殊アルミ合金製 耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする