四ツ目
充電丸鋸用チップソーフッ素消音
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
32041303
品番
YTM-SB-125S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
用途
一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
外径(Φmm)
125
刃数(p)
30
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合材
一般合板、プリント合板、天然化粧版、集成材
RoHS指令(10物質対応)
対応