四ツ目
パネル用鏡面仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
305
刃角(°)
15
注文コード
32041328
品番
YTM-PK-300-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃角
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
レーザースリットの採用により、作業中の音も削減するチップソーです。鏡面仕上げにより、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!
用途
パーチ・合板・集成材等に
適合材
パーチ、合板、集成材
外径(Φmm)
305
刃数(p)
100
刃厚(mm)
3
刃角(°)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応