※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全882種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32041574
品番
WSP-2DS-12A-12L-AX
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100〜240
RoHS指令(10物質対応)
対応
テストレポート
なし
第1入力信号
DC0〜1V
第2入力信号
DC0〜1V
第1出力信号
DC4〜20mA
第2出力信号
DC0〜1V