※6-M27-1-VBA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 防爆バルブ
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
3/8"基準
管接続口径
G3/8
操作方法
エアオペレート形
注文コード
32041652
品番
56-VBA22A-F03GN
参考基準価格(税別)
¥66,440
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径・操作方法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G3/8
ボディサイズ
3/8"基準
操作方法
エアオペレート形
増圧比
2倍
仕様
(-) 標準品
CADデータダウンロード