商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アジャスタ、後退端メタルストッパオートスイッチ品番A93注文コード32043916品番MXQ6-50ASCT-A93L
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など147種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)