※6-M11-2-AMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG - ウォータセパレータ(AMG250)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(03) 3/8 注文コード32044084 品番AMG250C-N03BC-R
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど47種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 接続口径(03) 3/8 ボディサイズ250C ねじの種類(N) NPT オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする