商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アジャスタ、後退端メタルストッパオートスイッチ品番A93注文コード32044092品番MXQ16-50ASCT-A93L
参考基準価格(税別)¥51,590販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など101種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)