※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31〜)

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 注文コード32052693 品番10-SY3120-5HUD-M5-F2
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など267種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31851486
2023-07-06
用途:
設備のメンテナンス
製造業

設備メンテナンスで使用します。
SMCの商品がモノタロウで買えるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする