SMC
標準丸形エアシリンダ CG1シリーズ(CG1LN50~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
134
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
750
注文コード
32052824
品番
CG1LN50-750J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,800
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
750
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32052824
CG1LN50-750J
49276404
CG1LN50-750JZ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です