※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(01)1/8ポートサブプレート付 切換方式(1)ノーマルクローズ 注文コード32053296 品番SYJ714R-5LOR-01
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など121種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01)1/8ポートサブプレート付 切換方式(1)ノーマルクローズ リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ・コネクタなし ポート数3 ボディオプション(R)外部パイロット形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(R)サージ電圧保護回路付(無極性) コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする