※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ115R-〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付
注文コード
32053305
品番
VQZ115R-1M1-01
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
ファンクション
(R)外部パイロット仕様
CADデータダウンロード