※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ115R-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし 注文コード32053332 品番VQZ115R-1MO1-01
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など93種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタコネクタなし 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 ファンクション(R)外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする