MY1M16-100LS-M9BV メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-10〜) SMC 32053497

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-10〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード32053497 品番MY1M16-100LS-M9BV
参考基準価格(税別)¥50,440 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストロークなど85種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする