※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ最大流量240L/min(ANR)付属品(B)ブラケット・(G)圧力計注文コード32054802品番IRV20A-LC08BG
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・適合チューブ外径・付属品など109種類から選べます他の種類を見る 真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易