※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH850)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(20) 2
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
32055975
品番
AMH850-F20D-T
参考基準価格(税別)
¥128,040
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オートドレン仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付
接続口径
(20) 2
ボディサイズ
850
ねじの種類
(F) G
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード