※4-M12-3-AMJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT オプションブラケット付 注文コード32056675 品番AMJ3000-N03B-2
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・ねじの種類・オプションなど26種類から選べます 他の種類を見る

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ30 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT ドレン方式(-) ドレンコック 流れ方向(-) 標準タイプ ケース(2) 金属ケース オプションブラケット付 ブラケット(B) ブラケット 準標準a:金属ケース、b:ドレンコック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする