※4-M12-3-AMJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT オプションブラケット付 注文コード32056772 品番AMJ4000-N04B-J
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は管接続口径・ねじの種類・オプションなど30種類から選べます 他の種類を見る

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ40 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(N) NPT ドレン方式(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4) 流れ方向(-) 標準タイプ ケース(-) 標準タイプ オプションブラケット付 ブラケット(B) ブラケット 準標準a:-、b:ドレンガイド(Rc1/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする