PFM710S-01-A-MNA 流量センサフローモニタ (PFM710S-〜) SMC 32059876

流量センサフローモニタ (PFM710S-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32059876 品番PFM710S-01-A-MNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,080
この商品は164種類から選べます 他の種類を見る

・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。

仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(N) 取扱説明書なし、【校正証明書】(A) 校正証明書あり オプション(-) コネクタ付リード線(2m) 管接続口径(01) Rc 1/8 定格流量(L/min)(10) 0.2〜10(5) 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(A) NPN2出力 配管取出方向(-) ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする