商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アブソーバ、後退端アジャスタオートスイッチ品番M9B注文コード32062362品番MXQ25-40BSAT-M9BL
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など118種類から選べます ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)