SMC
AR Series(AR20-02B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
排気機構
(-) リリーフタイプ
リリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32062993
品番
AR20-02BG-B-X425
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85MPa設定
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード