SMC
AR Series(AR20-02G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32063273
品番
AR20-02G-R-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
0.4 MPa設定
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード