SMC
AR Series(AR20K-2000)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
(-) 0.05~0.85
(1) 0.02~0.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32073466
品番
AR20K-02E3-1ZA-B
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
CADデータダウンロード