SMC
AR Series(AR20K-F01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-) 左→右
(-) 左→右
(R) 右→左
圧力計
(-) 圧力計なし
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
(1) 0.02~0.2
(-) 0.05~0.85
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32073737
品番
AR20K-F01B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード