SP1630-AC 吸着プレート (SP〜) SMC 32074664

吸着プレート (SP〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長方形 接続ポート位置(C) 長方形B位置 注文コード32074664 品番SP1630-AC
参考基準価格(税別)¥421,960 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は仕様・接続ポート位置など35種類から選べます 他の種類を見る

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力

サイズ(mm)□300×300 粒径(mm)(A) 標準(Φ0.3) 接続ポート位置(C) 長方形B位置 形状長方形 ポート位置長方形B位置 仕様長方形 吸着部サイズ□300X300mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする