SMC
SMCの 真空機器
SMCの 関連機器
吸着プレート (SP〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長方形
接続ポート位置
(A) 標準(裏側)
注文コード
32074673
品番
SP1630-BA
参考基準価格(税別)
¥462,550
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続ポート位置
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
サイズ(mm)
□300×300
粒径(mm)
(B) Φ0.2
接続ポート位置
(A) 標準(裏側)
形状
長方形
ポート位置
標準(裏側)
仕様
長方形
吸着部サイズ
□300X300mm
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
CADデータダウンロード