SP2430-AD 吸着プレート (SP〜) SMC 32074786

吸着プレート (SP〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様正方形 接続ポート位置(D) 正方形A位置 注文コード32074786 品番SP2430-AD
参考基準価格(税別)¥247,610 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様・接続ポート位置など35種類から選べます 他の種類を見る

薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力

サイズ(mm)□200×200 粒径(mm)(A) 標準(Φ0.3) 接続ポート位置(D) 正方形A位置 形状正方形 ポート位置正方形A位置 仕様正方形 吸着部サイズ□200X200mm 焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:594

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする