SMC
AR Series(AR20K-F02)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
流れ方向
(-) 左→右
(R) 右→左
(-) 左→右
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
(1) 0.02~0.2
(-) 0.05~0.85
排気機構
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32074857
品番
AR20K-F02B-NY-B
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能付
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード