曜日別特売
ZCDUKC10-10D-A93S 真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~) SMC 32074901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
32074901
品番
ZCDUKC10-10D-A93S
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)
10
配管方法
【真空側】(C)キャップ配管
ロッド先端形状
おねじ
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
形式
キャップ配管/おねじ
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
オートスイッチ有無
オートスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする